用途パッケージサイズを見直しコンパクトに。省スペースでの保管が可能になりました。「抹茶&あんこ」の2つの味のおもち。カルシウムとマグネシウムを含む栄養機能食品としての一面を持ちつつ、1袋で2種類の味を楽しめる新しい乾燥もちです。出来上がりまで60秒。災害時も安心です。
その他味:抹茶、あんこ
内容乾燥もち(53g、8枚)、粉末抹茶15g、粉末あん15g、箸1膳
原材料もち種とうもろこし澱粉(遺伝子組み換え不分別)(国内製造)、もち米粉(もち米「タイ産」)、ぶどう糖果糖液糖、小豆パウダー、粉末抹茶、砂糖、食塩、グラニュー糖、酢酸ビタミンE/ドロマイト、増粘剤(加工でん粉)、でん粉、微結晶セルロース
アレルギー28品目不使用
入数(個)20
保存期間(年)6
栄養成分エネルギー314kcal、たんぱく質4.3g、脂質0.1g、炭水化物73.9g、食塩相当量0.04g、カルシウム278.0mg、マグネシウム158.8mg