ブルボン
ブルボンの 非常食
ブルボン保存缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(75g)
栄養成分
エネルギー351kcal、タンパク質5.3g、脂質13.1g、炭水化物53.5g、食塩相当量0.4g
内容量(g)
75
注文コード
20126517
品番
-
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥291
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
栄養成分・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
用途
日頃の災害への備えに最適です。
その他
味:ミルクビスケット
種類
パン・お菓子類
内容量(g)
75
原材料
小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニング、濃縮乳、全粉乳、バター、コーンスターチ、食塩/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酵素、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤
アレルギー
乳・小麦・大豆
保存期間(年)
5
栄養成分
エネルギー351kcal、タンパク質5.3g、脂質13.1g、炭水化物53.5g、食塩相当量0.4g
注意
※作りたてのおいしさを保つため、脱酸素剤を封入しておりますが、開封後はお早めにお召し上がりください。脱酸素剤は食べられませんので、開封後お捨てください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740