ブルボン保存缶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×24缶) 栄養成分<カンパン>エネルギー362kcal、タンパク質9.9g、脂質4.1g、炭水化物72.7g、食塩相当量0.6g、<キャンディー>エネルギー39kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物9.8g、食塩相当量0g 内容量(g)100 注文コード20126535 品番-
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥7,126
販売価格(税別)
6,598
この商品は栄養成分・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。

用途日頃の災害への備えに最適です。 その他味:カンパン 種類パン・お菓子類 内容量(g)100 原材料<カンパン>小麦粉、砂糖、ショートニング、加糖練乳、ぶどう糖、食塩、イースト/炭酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、<キャンディー>砂糖、水飴、植物油脂/乳化剤(大豆由来) アレルギー乳・小麦・大豆 保存期間(年)5 栄養成分<カンパン>エネルギー362kcal、タンパク質9.9g、脂質4.1g、炭水化物72.7g、食塩相当量0.6g、<キャンディー>エネルギー39kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物9.8g、食塩相当量0g
注意
※作りたてのおいしさを保つため、脱酸素剤を封入しておりますが、開封後はお早めにお召し上がりください。脱酸素剤は食べられませんので、開封後お捨てください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする