曜日別特売
S66-2 オシア ブレード SHIMANO(シマノ) 20126639

S66-2 オシア ブレード SHIMANO(シマノ) 20126639
S66-2 オシア ブレード SHIMANO(シマノ) 20126639
S66-2 オシア ブレード SHIMANO(シマノ) 20126639

オシア ブレード

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個仕様●バーチカルウェイト(g):40-160●リールシート位置(mm):403●継ぎ方式:グリップジョイント●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):6'6"注文コード20126639品番S66-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●バーチカルウェイト(g):40-160●リールシート位置(mm):403●継ぎ方式:グリップジョイント●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):6'6"適合ラインPE(号):MAX 2質量(g)キャスト:MAX 120タイプリールシート:UPLOCK全長(m)1.98自重(g)126グリップタイプセパレート最大ドラグ(kg)3.5継数(本)2仕舞(cm)156.4先径(mm)1.8カーボン含有率(%)89.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする