KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス ストレート 192
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20126733
品番
192-20-3L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付
色
ホワイト
サイズ
3L
ヒップ(cm)
116
ウエスト有効サイズ(cm)
74〜80
ワタリ(cm)
36.5
股下(cm)
83(フリー)
生地
アレニエ