SHIMANO(シマノ)
コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●プラグウェイト(g):MAX 150●リールシート位置(mm):531●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):10'0"
注文コード
20126779
品番
S100XXH(24年モデル)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●プラグウェイト(g):MAX 150●リールシート位置(mm):531●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):10'0"
適合
ラインPE(号):MAX 8
質量(g)
ジグ:MAX 180
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
3.06
自重(g)
399
グリップタイプ
ストレート
最大ドラグ(kg)
12
継数(本)
3
仕舞(cm)
117.6
先径(mm)
3
カーボン含有率(%)
99.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800