曜日別特売
S98XXXH(24年モデル) コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム SHIMANO(シマノ) 20126797

S98XXXH(24年モデル) コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム SHIMANO(シマノ) 20126797
S98XXXH(24年モデル) コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム SHIMANO(シマノ) 20126797
S98XXXH(24年モデル) コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム SHIMANO(シマノ) 20126797
S98XXXH(24年モデル) コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム SHIMANO(シマノ) 20126797
S98XXXH(24年モデル) コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム SHIMANO(シマノ) 20126797
S98XXXH(24年モデル) コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム SHIMANO(シマノ) 20126797
S98XXXH(24年モデル) コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム SHIMANO(シマノ) 20126797

コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様●プラグウェイト(g):MAX 200●リールシート位置(mm):526●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):9'8"注文コード20126797品番S98XXXH(24年モデル)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥79,600販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様●プラグウェイト(g):MAX 200●リールシート位置(mm):526●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):9'8"適合ラインPE(号):MAX 10質量(g)ジグ:MAX 250タイプリールシート:UPLOCK全長(m)2.95自重(g)401グリップタイプストレート最大ドラグ(kg)14継数(本)3仕舞(cm)114.2先径(mm)3.1カーボン含有率(%)99.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする