TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 床材
TOSTEM(LIXIL)の マンション直貼り用
ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-40(ΔLL-5)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20126876
品番
EM-DB4001-MAFF
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
表面仕上げ
※ライトクレイ調はリアルフットフィール仕上げではありません。
色
ライトクレイ調
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
工法
直貼工法
厚さ(mm)
14.8
基材
(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材
表面
-
幅(mm)
96
長さ(mm)
905
入数
1箱(36枚)