KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス ストレート 192
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
20126916
品番
192-28-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付
色
ネイビー
サイズ
M
ヒップ(cm)
100
ウエスト有効サイズ(cm)
60〜66
ワタリ(cm)
32
股下(cm)
83(フリー)
生地
アレニエ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20126916
192-28-M
26756406
192-28
レディススラックス 192
KAZEN
1枚
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました