TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 床材
TOSTEM(LIXIL)の マンション直貼り用
ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20126937
品番
EM-DB4501-MAFF
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
表面仕上げ
※ライトクレイ調はリアルフットフィール仕上げではありません。
長さ(mm)
905
幅(mm)
147
厚さ(mm)
13.8
色
ライトクレイ調
基材
(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材
表面
-
工法
直貼工法
入数
1箱(24枚)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆