レディススラックス ブーツカット 195

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20127196 品番 195-28-M
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付

ネイビー サイズM ヒップ(cm)95 ウエスト有効サイズ(cm)60〜66 ワタリ(cm)29.5 股下(cm)83(フリー) 素材ソフトトリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする