パームラチェットドライバー&ハンドル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20127436 品番WM-541
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。
トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。
トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。
対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。

用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。 適合ドライブ角:1/4 セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー 材質SUS 全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155 質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
注意
※ビットは付属しておりません。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は保護メガネ等を着用して作業してください。
※ネジのサイズをご確認の上、ご使用ください。
※過負荷はネジの破損やけがの原因となります。能力以上の使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする