ベッセル
ベッセルの 工具箱/腰袋/工具差し
ベッセルの ツールボックス/ツールバッグ
ベッセルの 帆布製
モールアクセサリー テープホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20127479
品番
MAC-04K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
タフフィットバケツにフィット!
工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。
耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途
モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。
ポリエステル製織テープが環状になっており、養生テープやビニールテープを吊り下げられる。
カラビナで腰回りやDリングに取り付けできる。
材質
テープ:PE●ナスカン:POM
色
ブラック
質量(g)
22
タイプ
テープホルダー
サイズ(mm)
200×39×16
耐荷重(g)
500
入数(個)
1
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※ご家庭では、お子様に注意して互換してください。