モールアクセサリー ツールホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20127488 品番MAC-05K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥900
販売価格(税別)
818

タフフィットバケツにフィット!
工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。
耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。

用途
モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。
スチール製のリング(内径Φ50mm)にハンマーやモンキーなどを通して「簡易ホルダー」として使用可能。耐荷重500g。
材質テープ:PE●丸カン:鉄 ブラック 質量(g)30 タイプツールホルダー サイズ(mm)150×58×10 耐荷重(g)500 入数(個)1
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※ご家庭では、お子様に注意して互換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする