電動スリムラチェット用ソケットアダプター 1/4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20127497 品番400ERSA14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。
ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。

用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。 質量(g)5 差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ) 対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ) ソケットTD-BS16等
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は破損やけがの原因となります。
※家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

標準で付属しているサイズが3/8サイズでしたので、1/4も使いたく購入しました。本体に収納できれば満点でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする