BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の トンカチ
ケレンハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20127506
品番
012006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
用途
サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。
質量(g)
355
タイプ
ケレンハンマー
頭径(Φmm)
18
刃幅(mm)
20
サイズ(mm)
300×140×20
頭の全長(mm)
140
注意
※ご使用になる前に柄や頭のカケ・ヒビ・ガタツキ・ゆるみがないことをお確かめのうえご使用ください。