のみ柄 #4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20127515 品番013134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

追込のみに対応した柄。

用途追入のみ用柄。 材質赤樫 寸法(mm)123×25×25 質量(g)59 タイプのみ柄 適合寸法(mm)21〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする