a3406820 <セイコー>ソーラー腕時計 ファミリー・ライフ 20127540 a3406820 <セイコー>ソーラー腕時計 ファミリー・ライフ 20127540 a3406820 <セイコー>ソーラー腕時計 ファミリー・ライフ 20127540 a3406820 <セイコー>ソーラー腕時計 ファミリー・ライフ 20127540

<セイコー>ソーラー腕時計

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20127540 品番 a3406820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

視認性の良い文字盤で基本機能が充実したソーラー腕時計
日常生活に便利な機能を搭載した人気モデル。太陽光や蛍光灯の光でも充電可能
10気圧防水、電池交換不要、カレンダー機能、過充電防止機能、ソーラー充電
着用したままでも手洗いが可能な10気圧防水仕様。
ワンプッシュ三つ折れ式バックルで着脱カンタン
大人の品格漂う高品質ウォッチ
見やすい3針タイプ
即スタート機能付き:時計が止まっても光を感じるとすぐに動き始める
専用ケースに入れてお届け
3年間保証書付き

仕様ソーラー、平均月差±15秒、10気圧防水、スクリューバック、過充電防止機能、即スタート機能、カレンダー(日付)機能つき 材質ケース・ベルト:ステンレススチール、ガラス:ハードレックスガラス アイボリー 質量(g)100 適合手首周(cm)13.5〜18.5 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)3.8×4.4×0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
日常時間の確認

デザインは良いが、日付調整が自動ではない。これは不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする