ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ボディケア
充電式電動メンテナンスガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20127585
品番
a3319510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
気になる部位をピンポイントで刺激
使用部位に強く押し当てると強振動に変えれる圧力センサー機能付き
ヘッドを切り替えて簡単全身フィット
6段階強さ調整
USB充電式
4種のヘッド付き
6ヶ月間保証書付き
セット内容
本体、USBケーブル(Type-C)、ヘッド×4種、取扱説明書
材質
ABS樹脂、電子部品
色
ブラック
質量(g)
(約)385
電源
USB充電式
充電時間(時間)
約3.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(約)13×4.2×12.8
連続動作時間
約3時間(振動レベル[MIN]の場合)
切タイマー
15分