KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス ストレート 192E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20127652
品番
192-11-4L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ノータック、脇ゴム、ポケットなし
色
サックス
サイズ
4L
ヒップ(cm)
118
ウエスト有効サイズ(cm)
85〜92
ワタリ(cm)
37
股下(cm)
80(フリー)
生地
エスモーラ
グリーン購入法
適合