KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディスパンツ 立体ストレート C810
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20127756
品番
CIS810-20-M
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付
色
ホワイト
サイズ
M
ヒップ(cm)
96
ワタリ(cm)
31
はき口寸法(cm)
76
股下(cm)
83(フリー)
素材
アレニエ