レディスパンツ 立体ストレート C810

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20127783 品番 CIS810-20-3L
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付

ホワイト サイズ3L ヒップ(cm)110 ワタリ(cm)35 はき口寸法(cm)90 股下(cm)83(フリー) 素材アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする