KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズパンツ 立体ストレート C850
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20127914
品番
CIS850-20-LL
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、後ろポケット付、ウエストベルト通し付
色
ホワイト
サイズ
LL
ヒップ(cm)
112
ウエスト有効サイズ(cm)
87〜97
ワタリ(cm)
35
股下(cm)
90(フリー)
アズワン品番
61-9928-41
素材
アレニエ