KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣S型長袖 260
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
20128072
品番
260-90-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
KAZEN診察衣の定番
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています。
左胸・両腰ポケット付
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
95
素材
シティーワイ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20128072
260-90-S
48460127
260-90-S
レディス診察衣S型 長袖 260-90
KAZEN
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました