メンズ診察衣S型長袖 250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20128307 品番 250-90-LL
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

KAZEN診察衣の定番
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています。
左胸・両腰ポケット付

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)115 アズワン品番61-9864-10 素材シティーワイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする