KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣(ハーフ丈) 251
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20128474
品番
251-90-S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドクターにも薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、右腰ポケット内にPHS用ポケット付
色
オフホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
85
生地
シティーワイ