KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣(ハーフ丈) 251
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オフホワイト
サイズ
M
注文コード
20128483
品番
251-90-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ドクターにも薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、右腰ポケット内にPHS用ポケット付
色
オフホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
90
生地
シティーワイ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20128483
251-90-M
48461247
251-90-M
メンズ診察衣 長袖 251-90
KAZEN
1枚
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました