レディス診察衣(ハーフ丈) 261

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オフホワイト サイズLL 注文コード20128657 品番261-90-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

ドクターにも薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン
美しいシルエットが印象的な、ウエストベルト付きハーフ丈コート。
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、右腰ポケット内にPHS用ポケット付

オフホワイト サイズLL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57 着丈(cm)95 素材シティーワイ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20128657 261-90-LL 48461159 261-90-LL レディス診察衣 長袖 261-90 KAZEN レディス診察衣 長袖 261-90 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20128648
2020-05-28
用途:
カウンセリング
サービス業

薄いので高級感はありませんが、思っていたより着た感じのシルエットは満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする