レディス診察衣(ハーフ丈) 261

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20128815 品番 261-93-3L
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ドクターにも薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン
美しいシルエットが印象的な、ウエストベルト付きハーフ丈コート。
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、右腰ポケット内にPHS用ポケット付

ピンク サイズ3L 胸囲(cm)115 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)95 素材シティーワイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20128648
2020-05-28
用途:
カウンセリング
サービス業

薄いので高級感はありませんが、思っていたより着た感じのシルエットは満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする