261-94-L レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128842

261-94-L レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128842
261-94-L レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128842

レディス診察衣(ハーフ丈) 261

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリーム
サイズL
内容量1枚注文コード20128842品番261-94-L
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ドクターにも薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン
美しいシルエットが印象的な、ウエストベルト付きハーフ丈コート。
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、右腰ポケット内にPHS用ポケット付

クリームサイズL胸囲(cm)105肩幅(cm)40袖丈(cm)56着丈(cm)90素材シティーワイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20128648
2020-05-28
用途: カウンセリング
サービス業

薄いので高級感はありませんが、思っていたより着た感じのシルエットは満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする