レディス診察衣S型長袖 120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20129025 品番 120-70-LL
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
袖口を調整できるタブ付。
左胸・両腰ポケット付

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)110 生地ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする