天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 人工皮革手袋
天牛コンフォートパームZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20129229
品番
009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手にフィットする3D縫製を採用しています。
手のひら全体がタッチパネル対応になっています。
面ファスナーは手首に優しいソフトタイプです。
手のひらの消耗しやすい部位は当てで補強されています。
用途
一般作業全般の他、自転車やオートバイの運転にもご使用下さい。
材質
人工皮革、ポリエステル
色
オリーブグリーン
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
注意
※タッチパネル対応につきましては、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。