商品画像

B-PERFORM-SURFACE-20L ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM 20129281 B-PERFORM-SURFACE-20L ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM 20129281 B-PERFORM-SURFACE-20L ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM 20129281 B-PERFORM-SURFACE-20L ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM 20129281 B-PERFORM-SURFACE-20L ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM 20129281 B-PERFORM-SURFACE-20L ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM 20129281

ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20129281 品番B-PERFORM-SURFACE-20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特徴
バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、
洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。
バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。
従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。
また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。
食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。
アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。
製品は用途に応じて1:1〜1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。
用途
工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ
使用方法
汚れの度合いに合わせて、2倍〜70倍へ希釈する。
清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可
【希釈の目安】
油の流出/1:1(重度)〜1:10(軽度)
拭き取り洗浄/1:8(重度)〜1:15(軽度)
高圧洗浄/1:20(重度)〜1:70(軽度)
スペック・成分
成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】
環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。
米国の政府機関が認める信頼の製品
B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。
SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。
B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。
微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。
・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :101℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる

用途
用途
工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする