商品画像

WillFECT-STAINREMOVER-18L ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM 20129308 WillFECT-STAINREMOVER-18L ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM 20129308 WillFECT-STAINREMOVER-18L ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM 20129308 WillFECT-STAINREMOVER-18L ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM 20129308

ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード20129308 品番WillFECT-STAINREMOVER-18L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

特徴
自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。
コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。
エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。
従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。
用途
ブラッシング&リンス
コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。
自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。
以下の油種・燃料類に有効です。
モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料
注意事項
※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。

用途
用途
ブラッシング&リンス
コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。
仕様
【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。
米国の政府機関が認める信頼の製品
B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。
SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。
B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。
微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。
・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
繰り返し・詰め替え対応
注意
※注意事項
※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする