レディス診察衣W型長袖 125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20129323 品番 125-70-LL
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)110 生地ポプリン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする