a34379 木目調宮付きパイプベッド(2口コンセント付き) ファミリー・ライフ 20129396

※使用例

a34379 木目調宮付きパイプベッド(2口コンセント付き) ファミリー・ライフ 20129396
a34379 木目調宮付きパイプベッド(2口コンセント付き) ファミリー・ライフ 20129396
a34379 木目調宮付きパイプベッド(2口コンセント付き) ファミリー・ライフ 20129396
a34379 木目調宮付きパイプベッド(2口コンセント付き) ファミリー・ライフ 20129396
a34379 木目調宮付きパイプベッド(2口コンセント付き) ファミリー・ライフ 20129396

木目調宮付きパイプベッド(2口コンセント付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード20129396品番a34379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

手が届くところに必要な物が置けて大変便利!コンセントが付いた宮付きのパイプベッド。
枕元に置いておきたい時計やティッシュ等の小物を頭上の棚に置けば睡眠中に落とす心配がありません。コンセント付きでスマホの充電や照明も置けて便利。
お部屋になじむ温もりのある木目調
コンセント2口付き(1500W)
必要な物がすぐ手に取れて快適!
お好みに合わせて座面の高さを2段階調整可能
しっかりしたパイプベッドが欲しいという方に!今までのパイプベッドは安定感がなく落ち着かない感じという方に…。しっかりしたパイプを使用していますので安定感に優れています。
ベッドの下はお手持ちのプラケースなどを収納することができます。※プラケースは商品に含まれておりません。
適応マットレスサイズ:約幅95×長さ190cm
2口コンセント付き
お客様組立式

材質構造部材:金属(鋼)(表面加工:粉体塗装)・合板(ポプラ)、中材:ウレタンフォーム、宮台:MDF(メラミンシート)質量(kg)(約)25.7耐荷重(kg)(約)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)98×219×76座面高(cm)(約)33・43
注意
※マットレスは商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする