a3452120 <ジャパンスリーパー>日本製高反発三つ折れマットレス ファミリー・ライフ 20129421 a3452120 <ジャパンスリーパー>日本製高反発三つ折れマットレス ファミリー・ライフ 20129421 a3452120 <ジャパンスリーパー>日本製高反発三つ折れマットレス ファミリー・ライフ 20129421 a3452120 <ジャパンスリーパー>日本製高反発三つ折れマットレス ファミリー・ライフ 20129421

<ジャパンスリーパー>日本製高反発三つ折れマットレス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20129421 品番 a3452120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

体圧を均一に分散し押し上げる力で体が沈み込まず理想の寝姿勢を実現!!
高反発マットレスは、反発力が高いことで寝たときに体があまり沈み込まず、寝返りも打ちやすく快適に寝られます。
体にやさしい高反発
高反発ウレタンの優れた体圧分散:体圧を分散しつつもマットが持つ反発力でしっかり押し上げ支えます。寝返りしやすく、快適な寝心地を保てます。
マットレスのかたさ:かため150N(ニュートン)
腰への負担を軽減:押さえても、沈み込みが少ない
高い反発力で床敷でも底付き感なく快適!!
マット厚5cm
三つ折れタイプで収納にも便利。
コンパクト収納!急なお客様用に!

材質側生地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)(約)2.5 ブラウン 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)91×192×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする