※使用例
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 敷きパッド
吸湿速乾しじら織敷パッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20129475
品番
a3452920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
爽やかなシャリ感の吸湿速乾しじら織敷パッド。
吸水性にすぐれた繊維で水分をすばやく吸い取り拡散しドライ感をキープ
これからの季節におすすめ!
四隅ゴムバンド付き。
綿混
手洗いOK!
材質
表地:綿60%・ポリエステル40%、裏地:ポリエステル80%・綿20%、中綿:ポリエステル100%
色
ピンク
サイズ
ダブル
質量(g)
(約)750
寸法(cm)
(約)140×205