曜日別特売
a34508 <色柄おまかせ>天然素材そばがら枕2個組 ファミリー・ライフ 20129491

a34508 <色柄おまかせ>天然素材そばがら枕2個組 ファミリー・ライフ 20129491
a34508 <色柄おまかせ>天然素材そばがら枕2個組 ファミリー・ライフ 20129491
a34508 <色柄おまかせ>天然素材そばがら枕2個組 ファミリー・ライフ 20129491

<色柄おまかせ>天然素材そばがら枕2個組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード20129491品番a34508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

天然素材の日本製そばがら枕。
昔ながらの懐かしい天然そばがら使用
そばがらは吸湿性・通気性抜群でムレにくく熱がこもりにくいので涼しく快適に眠れます
硬めの枕がお好きな方に
綿100%(側生地)
カバー付き

材質[本体]側生地:綿100%(プリント)・詰め物:そばがら、[白カバー]ポリエステル65%・綿35%質量(kg)1個:(約)1.52寸法(cm)(約)35×50色(柄)おまかせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする