メンズ診察衣W型長袖 115-30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L 注文コード20129603 品番115-30-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り

ホワイト サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)110 生地ブロード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20129603 115-30-4L 48462218 115-30-4L 画像準備中 メンズ診察衣W型長袖 115-30 KAZEN 1枚 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする