メイン画像

503184 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 20129685 503184 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 20129685 503184 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 20129685 503184 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 20129685 503184 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 20129685

充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20129685 品番503184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。
レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。
H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。
「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。
総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。
イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。

付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルター トラスコ品番707-3435 材質アルミニウム合金、プラスチック 幅(mm)69 高さ(mm)37 質量(g)158 奥行(mm)44 保護等級IP54 色温度(K)6000〜8000 使用電池専用充電池(Li-ion) 電源タイプ充電式 充電方式USB-A 明るさ(Lm)600/250/10 照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)10/15/120
注意
イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする