KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣W型長袖 125-30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
アズワン品番
61-9844-25
注文コード
20129838
品番
125-30-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
100
アズワン品番
61-9844-25
生地
ブロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20129838
125-30-M
48462848
125-30-M
レディス診察衣W型 長袖 125-30
KAZEN
1枚
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました