ジャケット半袖(男女兼用) 248

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20130023 品番 248-21-S
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード
フロント部分は衿と見頃を一体化したデザインで、きちんとした印象に。
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています。
両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します。

サックス サイズS 胸囲(cm)98 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)67 素材アレニエ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする