253-20-S メンズジャケット半袖 253 KAZEN 20130827

253-20-S メンズジャケット半袖 253 KAZEN 20130827
253-20-S メンズジャケット半袖 253 KAZEN 20130827

メンズジャケット半袖 253

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1枚注文コード20130827品番253-20-S
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました。
両腰ポケット付
左胸ポケット付
ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

ホワイトサイズS胸囲(cm)98肩幅(cm)41袖丈(cm)24着丈(cm)70生地アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする