253-21-5L メンズジャケット半袖 253 KAZEN 20130958

253-21-5L メンズジャケット半袖 253 KAZEN 20130958
253-21-5L メンズジャケット半袖 253 KAZEN 20130958

メンズジャケット半袖 253

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズ5L
内容量1枚注文コード20130958品番253-21-5L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました。
両腰ポケット付
左胸ポケット付
ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

サックスサイズ5L胸囲(cm)130肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)78生地アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする