メンズジャケット半袖 253

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズLL アズワン品番61-9864-94 注文コード20131064 品番253-28-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズ・アズワン品番など28種類から選べます 他の種類を見る

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました。
両腰ポケット付
左胸ポケット付
ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)113 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 アズワン品番61-9864-94 生地アレニエ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20131064 253-28-LL 48471336 253-28-LL メンズジャケット半袖 253-28 KAZEN メンズジャケット半袖 253-28 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする