263-21-LL レディスジャケット半袖 263 KAZEN 20131195

263-21-LL レディスジャケット半袖 263 KAZEN 20131195
263-21-LL レディスジャケット半袖 263 KAZEN 20131195

レディスジャケット半袖 263

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズLL
内容量1枚注文コード20131195品番263-21-LL
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました。
両腰ポケット付
右胸ポケット付
ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

サックスサイズLL胸囲(cm)106肩幅(cm)40袖丈(cm)23着丈(cm)70素材アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする