レディス医務衣半袖 R105

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズ3L 注文コード20131448 品番REP105-1-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

快適なストレッチ感がハードなワークシーンをサポートする。抗ウイルス機能繊維「クレンゼ/CLEANSE」使用
右胸ポケット付
両腰ポケット付
腕の前後運動や上下運動に伴う不快な突っ張り感を軽減し、よりスムーズな動きをサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

サックス サイズ3L 胸囲(cm)110 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 生地クレンゼポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする