KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス 194E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
20131728
品番
194-70-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
エコエスモスラックス
ノータック、脇ゴム、ポケットなし、裏付
色
ホワイト
サイズ
S
ヒップ(cm)
92
ウエスト有効サイズ(cm)
58〜65
ワタリ(cm)
29
股下(cm)
80(フリー)
素材
エコエスモ
グリーン購入法
適合