KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス 194E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20131737
品番
194-70-M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
エコエスモスラックス
ノータック、脇ゴム、ポケットなし、裏付
色
ホワイト
サイズ
M
ヒップ(cm)
96
ウエスト有効サイズ(cm)
62〜69
ワタリ(cm)
30
股下(cm)
80(フリー)
素材
エコエスモ
グリーン購入法
適合